Startseite

TEAFLEX - TEAEXARF16 RACCORDO EXARF 16 1/2 - EXARF16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343149762

Artikelnummer

TEAEXARF16

Herstellernummer

EXARF16

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Mit Innengewinde:

ja

Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.