TEAFLEX - TEAECO48B TUBO TIPO ECO 48B NERO - ECO48B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 54.5 mm
Nenndurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 48.5 mm
Packung
30 M
EAN
8030343113480
Artikelnummer
TEAECO48B
Herstellernummer
ECO48B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
54.5 mm
Nenndurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
48.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


