TEAFLEX - TEAECO23B TUBO TIPO ECO 23B NERO - ECO23B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 23 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 28.5 mm
Packung
50 M
EAN
8030343113510
Artikelnummer
TEAECO23B
Herstellernummer
ECO23B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
23 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
22.6 mm
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
45 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja