TEAFLEX - TEAECO17G TUBO TIPO ECO 17G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Farbe - grau 
- Außendurchmesser - 21.2 mm 
- Nenndurchmesser - 17 mm 
- Innendurchmesser - 16.2 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343113558
Artikelnummer
TEAECO17G
Herstellernummer
ECO17G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


