Startseite

TEAFLEX - TEAECO17B TUBO TIPO ECO 17B NERO - ECO17B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAECO17B TUBO TIPO ECO 17B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343113503

Artikelnummer

TEAECO17B

Herstellernummer

ECO17B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21.2 mm

Innendurchmesser:

16.2 mm

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.