TEAFLEX - TEAECO12G TUBO TIPO ECO 12G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 15.8 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8030343113541
Artikelnummer
TEAECO12G
Herstellernummer
ECO12G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


