Startseite

TEAFLEX - TEAECO07B TUBO TIPO ECO 07B NERO - ECO07B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAECO07B TUBO TIPO ECO 07B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Innendurchmesser - 6.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343113343

Artikelnummer

TEAECO07B

Herstellernummer

ECO07B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

7 mm

Innendurchmesser:

6.2 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

15 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.