Startseite

TEAFLEX - TEADBT06 BUSHING V.T.DBT 6 2 - DBT06

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADBT06 BUSHING V.T.DBT    6    2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343036987

Artikelnummer

TEADBT06

Herstellernummer

DBT06

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Boccola terminale in alluminio con filetto a gas