TEAFLEX - TEADBT03 BUSHING V.T.DBT 3 1 - DBT03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Oberfläche poliert - ja
Halogenfrei - ja
Ausführung - Gewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343036956
Artikelnummer
TEADBT03
Herstellernummer
DBT03
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Boccola terminale in alluminio con filetto a gas


