TEAFLEX - TEADB06 BUSHING DB 6 2 - DB06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Oberfläche poliert - ja
Halogenfrei - ja
Ausführung - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343037076
Artikelnummer
TEADB06
Herstellernummer
DB06
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Boccola terminale con filetto a gas


