TEAFLEX - TEADB05 BUSHING DB 5 1 1/2 - DB05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Oberfläche poliert - ja
Halogenfrei - ja
Ausführung - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343037069
Artikelnummer
TEADB05
Herstellernummer
DB05
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Boccola terminale con filetto a gas


