Startseite

TEAFLEX - TEADB02 BUSHING DB 2 3/4 - DB02

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADB02 BUSHING     DB    2    3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343037038

Artikelnummer

TEADB02

Herstellernummer

DB02

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Boccola terminale con filetto a gas