TEAFLEX - TEADARX035G TUBO INOX TIPO DARX 35 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 43 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
20 M
EAN
8030343036345
Artikelnummer
TEADARX035G
Herstellernummer
DARX035G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
190 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


