TEAFLEX - TEADARX015G TUBO INOX TIPO DARX 15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036222
Artikelnummer
TEADARX015G
Herstellernummer
DARX015G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


