TEAFLEX - TEADAR100G TUBO TIPO DAR 100 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 100 mm
Außendurchmesser - 109 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 100 mm
Packung
10 M
EAN
8030343036796
Artikelnummer
TEADAR100G
Herstellernummer
DAR100G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
109 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
100 mm
Biegeradius, statisch:
750 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


