TEAFLEX - TEADAR033N TUBO TIPO DAR 33 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 33 mm
Außendurchmesser - 41 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 33 mm
Packung
20 M
EAN
8030343036673
Artikelnummer
TEADAR033N
Herstellernummer
DAR033N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeradius, statisch:
180 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja