Startseite

TEAFLEX - TEACOLFS38 COLLARE FISSAGGIO STD 40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACOLFS38 COLLARE FISSAGGIO STD 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 38...40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343027497

Artikelnummer

TEACOLFS38

Herstellernummer

COLFS38

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

38...40 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.