Startseite

TEAFLEX - TEACOLFS32 COLLARE FISSAGGIO STD 32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACOLFS32 COLLARE FISSAGGIO STD 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343027480

Artikelnummer

TEACOLFS32

Herstellernummer

COLFS32

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.