TEAFLEX - TEACOLFS28 COLLARE FISSAGGIO STD 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...28 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343027473
Artikelnummer
TEACOLFS28
Herstellernummer
COLFS28
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...28 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.