TEAFLEX - TEAC40620 CASSETTA C4 0620 1 - C40620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Anzahl der Anschlussklemmen - 4
Breite - 97 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8030343034969
Artikelnummer
TEAC40620
Herstellernummer
C40620
Hersteller
TEA
Länge:
150 mm
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Breite:
97 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
54 mm
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


