TEAFLEX - TEAC30520 CASSETTA C3 0520 1 - C30520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Anzahl der Anschlussklemmen - 3
Breite - 76 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8030343034709
Artikelnummer
TEAC30520
Herstellernummer
C30520
Hersteller
TEA
Länge:
150 mm
Anzahl der Anschlussklemmen:
3
Breite:
76 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
54 mm
Anzahl der Einführungen:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


