Startseite

TEAFLEX - TEAC2D09101 CASSETTA C2D 0910.1 1/2 - C2D09101

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC2D09101 CASSETTA C2D 0910.1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 115 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 2

  • Breite - 59 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343032682

Artikelnummer

TEAC2D09101

Herstellernummer

C2D09101

Hersteller

TEA

Länge:

115 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

2

Breite:

59 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

44 mm

Anzahl der Einführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304, 1 via.