Startseite

TEAFLEX - TEABJER56 FLANGIA JUMBO 90?GIR. BJER 56 - BJER56

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEABJER56 FLANGIA JUMBO 90?GIR. BJER 56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343116528

Artikelnummer

TEABJER56

Herstellernummer

BJER56

Hersteller

TEA

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50 IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#) IP68 con guarnizioni ORJ+NSC Raccordo girevole a 90° sul lato flangia. Costituito da più parti, ciascuna destinata ad una precisa funzione. La prima parte è la flangia a scatto girevole con annessi fori di alloggiamento delle viti per il fissaggio della stessa a una struttura fissa (quadro elettrico). Una seconda parte è costituita dalla curva vera e propria collegata in modo girevole alla prima. La rotazione è libera per 360°. La terza parte invece riguarda i morsetti di serraggio che garantiscono una sicura connessione tra guaina e raccordo. Il complesso di queste parti costituisce una curva a 90° con caratteristiche cinematiche uniche: può infatti garantirecontemporaneamente libertà di rotazione su due piani perpendicolari alla guaina cablata.