TEAFLEX - TEABC60 BOCCOLA BC 60 PER TUBO STD60 - BC60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberfläche poliert - ja
Halogenfrei - ja
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8030343014855
Artikelnummer
TEABC60
Herstellernummer
BC60
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche poliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.


