TEAFLEX - TEABC25 BOCCOLA BC 25 PER TUBO STD25 - BC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Halogenfrei - ja
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343014794
Artikelnummer
TEABC25
Herstellernummer
BC25
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.


