TEAFLEX - TEABC20 BOCCOLA BC 20 PER TUBO STD20 - BC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Halogenfrei - ja
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343014770
Artikelnummer
TEABC20
Herstellernummer
BC20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.


