TEAFLEX - TEAARPR4030M40 RACCORDO ARPR40 26 -30 ISO40 - ARPR4030M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343095854
Artikelnummer
TEAARPR4030M40
Herstellernummer
ARPR4030M40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja


