TEAFLEX - TEAARPR2520M25 RACCORDO ARPR25 17 -20,5ISO25 - ARPR2520M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
5 ST
EAN
8030343096097
Artikelnummer
TEAARPR2520M25
Herstellernummer
ARPR2520M25
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja


