Startseite

TEAFLEX - TEAARPR2013M20 RACCORDO ARPR20 9 -13 ISO20 - ARPR2013M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARPR2013M20 RACCORDO ARPR20 9 -13 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343096035

Artikelnummer

TEAARPR2013M20

Herstellernummer

ARPR2013M20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Zweiteilig:

ja

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Teilbar:

ja

Oltre all’ esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso.