Startseite

TEAFLEX - TEAARM16 RACCORDO ARM16 GAS 1/2 - ARM16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARM16 RACCORDO ARM16 GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343013292

Artikelnummer

TEAARM16

Herstellernummer

ARM16

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Zweiteilig:

ja

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Teilbar:

ja

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.