Startseite

TEAFLEX - TEAARG50 RACCORDO ARG 50 - ARG50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARG50 RACCORDO ARG 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343013285

Artikelnummer

TEAARG50

Herstellernummer

ARG50

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.