TEAFLEX - TEAARG32 RACCORDO ARG 32 - ARG32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8030343013261
Artikelnummer
TEAARG32
Herstellernummer
ARG32
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
sonstige
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.


