Startseite

TEAFLEX - TEAARG16 RACCORDO ARG 16 - ARG16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARG16 RACCORDO ARG 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343013230

Artikelnummer

TEAARG16

Herstellernummer

ARG16

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.