TEAFLEX - TEA900999 CASSETTA 900. 999 70 X 70 X 45 - 900999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.9 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8030343090569
Artikelnummer
TEA900999
Herstellernummer
900999
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


