TEAFLEX - TEA900997 CASSETTA 900. 997 150X100 X 51 - 900997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 150 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 52 mm
Packung
2 ST
EAN
8030343090545
Artikelnummer
TEA900997
Herstellernummer
900997
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
52 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


