Startseite

TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60 - 900996

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343090538

Artikelnummer

TEA900996

Herstellernummer

900996

Hersteller

TEA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.