TEAFLEX - TEA900995 CASSETTA 900. 995 150X100 X 66 - 900995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343090521
Artikelnummer
TEA900995
Herstellernummer
900995
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
67 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


