TEAFLEX - TEA9001001 CASSETTA 900.1001 100X 55 X 55 - 9001001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343090125
Artikelnummer
TEA9001001
Herstellernummer
9001001
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
56 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


