TEAFLEX - TEA6GBF36P36 CURVA 45?IP66 BF36 PG36 GRIGI - 6GBF36P36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
20 ST
EAN
8030343129429
Artikelnummer
TEA6GBF36P36
Herstellernummer
6GBF36P36
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja