TEAFLEX - TEA6GBF17N03 CURVA45?IP66 17NPT 1/2 GRIGIO - 6GBF17N03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343135635
Artikelnummer
TEA6GBF17N03
Herstellernummer
6GBF17N03
Hersteller
TEA
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


