Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN36M50 CURVA 90?IP66 BN36 M50 NERO - 6BBN36M50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN36M50 CURVA 90?IP66 BN36 M50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343118904

Artikelnummer

TEA6BBN36M50

Herstellernummer

6BBN36M50

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.