TEAFLEX - TEA6BBN10P09 CURVA 90?IP66 BN10 PG09 NERO - 6BBN10P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Gewindewerkstoff - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8030343120679
Artikelnummer
TEA6BBN10P09
Herstellernummer
6BBN10P09
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


