Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN10G02 CURVA 90?IP66 BN10 3/8 NERO - 6BBN10G02

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN10G02 CURVA 90?IP66 BN10 3/8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343121102

Artikelnummer

TEA6BBN10G02

Herstellernummer

6BBN10G02

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.