TEAFLEX - TEA6BBN07M12 CURVA 90?IP66 BN07 M12 NERO - 6BBN07M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
100 ST
EAN
8030343125964
Artikelnummer
TEA6BBN07M12
Herstellernummer
6BBN07M12
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


