Startseite

TEAFLEX - TEA6BBF10G01 CURVA 45?IP66 BF10 1/4NERO - 6BBF10G01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBF10G01 CURVA 45?IP66 BF10 1/4NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343127579

Artikelnummer

TEA6BBF10G01

Herstellernummer

6BBF10G01

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.