BM SPA - BMMN1436 FASCETTE NERE 140X3,6 - N1436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
8013629214361
Artikelnummer
BMMN1436
Herstellernummer
N1436
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


