TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516020 MORSETTO ZS35-BL - K516020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
20 ST
EAN
3472595160204
Artikelnummer
TYCK516020
Herstellernummer
K516020
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Breite:
59 mm
Tiefe:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau


