Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508020 MORSETTO ZS10-BL - K508020

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508020 MORSETTO ZS10-BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595080205

Artikelnummer

TYCK508020

Herstellernummer

K508020

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

53 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Morsetto componibile passante, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK508020 - MORSETTO ZS10-BL