TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505150 MORSETTO ZS4-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe - grün/gelb
Packung
1 ST
EAN
3472595051502
Artikelnummer
TYCK505150
Herstellernummer
K505150
Hersteller
TYC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
41.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
5.2 mm


