TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512401 MORSETTO M35/16.N - EN012512401
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
20 ST
EAN
3472591251241
Artikelnummer
TYCEN012512401
Herstellernummer
EN012512401
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Breite:
16 mm
Tiefe:
45.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein